SJ2160T-5MZF-L4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMC 42713877

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手注文コード42713877品番SJ2160T-5MZF-L4
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする