| 42713737 | SJ2160T-5FZ-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42713746 | SJ2160T-5FZD-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42713755 | SJ2160T-5NCZD-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線" | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713764 | SJ2160T-5NCZD-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713773 | SJ2160T-5CZF-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713782 | SJ2160T-5CZF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713798 | SJ2160T-5NCZF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713807 | SJ2160T-5CZF-M3 | (M3) M3x0.5 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713816 | SJ2160T-5CZD-N3 | Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線" | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713825 | SJ2160T-5CZ-L2 | Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手 | (-) シングル配線 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713834 | SJ2160T-5MZ-N3 | Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (-) シングル配線" | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42713843 | SJ2160T-5CZF-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713852 | SJ2160T-5CZF-BN1 | Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713868 | SJ2160T-5CZF-B4 | Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42713877 | SJ2160T-5MZF-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (-) シングル配線 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|