SJ2260T-5CZF-BN1 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) SMC 42714525

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y注文コード42714525品番SJ2260T-5CZF-BN1
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(C) 集中配線専用ポート管接続口径【A・B】(BN1)エルボ管継手Ass'y(下取出し)切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする