SJ2460-5FZ-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMC 42714954

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手タイプケーブル接続タイプ注文コード42714954品番SJ2460-5FZ-C4
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(F) 集中配線専用タイプケーブル接続タイプ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする