- オールPTFE 三方バルブ 三商 42715856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールPTFE 三方バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42715856品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

使用圧力:0.2MPa以下。
チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。

適合外径(Φmm)6プラグ(mm)13.5オリフィス径(Φmm)2.8寸法T(Φmm)6寸法A(mm)31.5寸法B(mm)27.5寸法C(mm)23寸法D(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする