- ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商 42717308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード42717308品番-
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。

容量(L)5材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE高さ(mm)250口内径(Φmm)31.4胴寸(mm)200×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする