曜日別特売
SJ3160KT-5CZ-B4 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) SMC 42720143

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y注文コード42720143品番SJ3160KT-5CZ-B4
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
管接続口径Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'yソレノイド数(-) シングル配線手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(B4)エルボ管継手Ass'y(下取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする