※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42724544
品番
SJ3A6TN-5NMOZ-D
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コモン仕様
(N)マイナスコモン
ポートサイズ
【検出用(PS)ポート】(-)M5×0.8
コネクタ取出方法
(MO)個別配線・コネクタなし
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ニードル操作方式
(D)ドライバ操作形
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
CADデータダウンロード