曜日別特売
SQ1131B-5B1-C6-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B) SMC 42725497

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード42725497品番SQ1131B-5B1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする