※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(4個)
1箱(2個)
1箱(500個)
1箱(3個)
1箱(90個)
1箱(5個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
80
80
80
55
60
65
70
85
90
95
100
75
30
35
40
45
50
105
115
120
130
135
150
160
170
180
190
110
125
140
25
250
260
310
320
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42727167
品番
M6×80
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1
寸法ds(Φmm)
6
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法r(mm)
最小0.25
寸法da(Φmm)
最小7
寸法Z(mm)
約1
ねじ長さ(mm)
18
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目