曜日別特売
M6×150 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42727264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×150 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42727264
M6×150 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42727264

六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)150
150
105
115
120
130
160
110
125
140
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
135
170
180
190
75
25
250
260
310
320
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード42727264品番M6×150
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM6材質長さ(mm)150ねじピッチ1寸法ds(Φmm)6寸法K(mm)4寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5寸法dk(Φmm)約9.8寸法r(mm)最小0.25寸法da(Φmm)最小7寸法Z(mm)約1ねじ長さ(mm)24種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44200177
2017-04-06
用途: 農機の整備
坂口農機店

近くで手にはいらないので助かります。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする