※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1530)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42729173
品番
SQ1530-5B1-L4
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
管接続口径
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
CADデータダウンロード