曜日別特売
SQ1A31-5B1-L4-A SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31) SMC 42729636

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手注文コード42729636品番SQ1A31-5B1-L4-A
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
管接続口径シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(A) 4(A)ポートマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする