曜日別特売
SQ1A41-5LO1-C3 SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41) SMC 42729925

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手注文コード42729925品番SQ1A41-5LO1-C3
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする