※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ
15
(mm)
7
14
15
18
25
22
30
35
40
45
50
20
10
12
16
55
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42730992
品番
M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
(最大)14.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法K(mm)
8
自由高(mm)
(圧力試験後最小)3.35
寸法dk(Φmm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42730992
M8×15
42795103
M8×15
WAソケット Sタイプ (鉄/3価ブラック)(パック品)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました