曜日別特売
M16×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42734081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42734081
M16×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42734081

ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)ねじの呼びM12注文コード42734081品番M16×45
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM12材質長さ(mm)45ねじピッチ1.75タイプTSB呼び16寸法F(mm)18寸法D(Φmm)16寸法E(mm)14表面処理生地寸法C(mm)7頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)10寸法A(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする