曜日別特売
- 小炎付バーナー 三商 42734564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小炎付バーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合ガス都市ガス11、12、13A
内容量1個注文コード42734564品番-
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
適合ガス都市ガス11、12、13A全高(mm)140ホース口径(Φmm)外径11.5×内径7台の直径(Φmm)90
注意
※小炎の先端までの高さは150mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする