※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ロマンアルトバーナー B型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合ガス
都市ガス11A、12A、13A
都市ガス11A、12A、13A
LPG
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42734616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
適合ガス
都市ガス11A、12A、13A
全高(mm)
180
ホース口径(Φmm)
外径11.6
台の直径(Φmm)
80
先端径(Φmm)
28