※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
危険物輸送容器 UNボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1
口径(Φ)×全高(Hmm)
72.3×191
注文コード
42737224
品番
PSH-10UNS
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体危険物のUN規格認定容器です。※
液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。
口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質
缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム
容量(L)
1
内径(Φmm)
100
表面処理
内外面バフ研磨
口径(Φ)×全高(Hmm)
72.3×191