※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
スーパー肉厚三角フラスコ 細口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
2000
1000
100
2000
250
25
500
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42738107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
種別
三角フラスコ
高さ(mm)
280
首径(mm)
50
最大外径(mm)
166