M3×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42738771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42738771
M3×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42738771

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード42738771品番M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM3材質長さ(mm)16ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.4寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)2表面処理3価ブラック寸法e(mm)約2.3頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)2.0寸法R1(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)5.5寸法da(Φmm)(最大)3.6ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42738771M3×1642802812M3×16M3×16 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802812六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2344:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする