曜日別特売
IB04081 フリーズボックス Thermo Fisher Scientific 42741729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーズボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)
適合チューブサイズ(ml)4
立て数(本)81
内容量1ケース(20個)注文コード42741729品番IB04081
参考基準価格(税別)¥29,780販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。
1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。

立て数(本)81寸法(mm)134×134×77適合チューブサイズ(ml)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする