170367N ディスポピペット NUNC(ヌンク) 42742553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポピペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(200個)容量(mL)10注文コード42742553品番170367N
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。
先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。
無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。

容量(mL)10目盛(mL)0.1精度容量:±1%以内包装プラスチック個包装ピペットの種類ディスポピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする