曜日別特売
M5×95 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42743452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×95 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42743452
M5×95 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42743452

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)95
95
120
135
150
100
18
16
65
80
140
115
10
105
145
22
35
55
110
85
125
130
ねじピッチ0.8
内容量1箱(100個)注文コード42743452品番M5×95
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM5材質長さ(mm)95ねじピッチ0.8寸法t(mm)(最小)2.5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)4.0表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)(最大)5.00寸法da(mm)(最大)5.7寸法v(mm)(最大)0.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)8.5寸法ds(mm)(最大)5.00ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする