※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M12
M30
M2
M2.6
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
95
95
95
105
145
100
18
16
65
80
120
135
150
140
115
10
22
35
55
110
85
125
130
ねじピッチ
1.75
3.5
0.4
0.45
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42743583
品番
M12×95
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.75
色
黒
寸法t(mm)
(最小)6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)10.0
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
(最大)12.00
寸法da(mm)
(最大)13.7
寸法v(mm)
(最大)1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
寸法ds(mm)
(最大)12.00
ねじ山種類
メートル並目