SS3YJ3-42-02-M5N S Series(SS3YJ3) SMC 42744153

 

SS3YJ3-42-02-M5N S Series(SS3YJ3) SMC 42744153
SS3YJ3-42-02-M5N S Series(SS3YJ3) SMC 42744153

S Series(SS3YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類P、Rポート:(N) NPT注文コード42744153品番SS3YJ3-42-02-M5N
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの種類P、Rポート:(N) NPT管接続口径Aポート:(M5) M5x0.8連数2CE-対応品(-) 無バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする