SMC
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
注文コード
42744318
品番
SS3YJ3-S42-03-M5F
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
連数
3
CE-対応品
(-) 無
バルブ取付方向
(S) パイロット弁がAポートと同じ側
CADデータダウンロード