SMC
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
注文コード
42744442
品番
SS3YJ3-42-02-C4F-Q
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
管接続口径
Aポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
連数
2
CE-対応品
(Q) CE対応
バルブ取付方向
(-) パイロット弁がAポートと反対側
CADデータダウンロード