SMC
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
注文コード
42744528
品番
SS3YJ3-S42-04-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
連数
4
CE-対応品
(Q) CE対応
バルブ取付方向
(S) パイロット弁がAポートと同じ側
CADデータダウンロード