用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等色RC-141 キャメルイエロー主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根使用場所屋外用つや艶消セット内容主剤/硬化剤塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)危険等級Ⅲ工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2所要量(kg/m2)0.26~0.30塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20