曜日別特売
V340K2N エスロンテープ No.340 セキスイ 42748458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V340K2N エスロンテープ No.340 セキスイ 42748458
V340K2N エスロンテープ No.340 セキスイ 42748458

エスロンテープ No.340

(5件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード42748458品番V340K2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。

用途配管保護用、保湿材被覆用に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10トラスコ品番161-3946基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
注意
※粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31268468
2026-02-07
用途: 水道の保温材の繋ぎに使用
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりと粘着があり、劣化にも強いので重宝しています。

2025-10-21
用途: 配管工事
忠造商店電気・ガス・熱供給・水道業

出張工事の為、すぐに届いて工事に間に合い助かりました。

2025-01-09
用途: 配管の接続、防護

昔からこれを使用しています。厚みがあるため耐候性、引張り強度とも優れています。

2024-07-11
用途: 設備保守点検など

金属部品の地面接触部の錆防止対策として使用しています。防食テープの中でも厚手で粘着力も強くしっかり巻いてあげれば10年以上の耐久性があるのを現場で確認しています。

2が参考にしています
対象商品 : 31268477
2024-01-12
用途: 塩ビ管補修
不動産業

塩ビ管の排水管補修工事に使用したが、問題なく機能している。あとは、耐久性がどの程度あるのか数か月後に確認するつもり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする