※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
注文コード
42748501
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法t(mm)
(ボルト)最小:3
(平座金)1.6
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
12.5
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
(最大)3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42748501
M6×10
42812682
M6×10
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました