KITO(キトー)
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
1.1/1.5/1.7/2
1.1/1.5/1.7/2
11.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42748853
品番
HMG0807
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大型クレーンの作業現場に
大口径マスターリンク!
開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
トラスコ品番
166-3466
質量(kg)
1.2
寸法a(mm)
112
寸法t(mm)
14
使用荷重(t)
1.1/1.5/1.7/2
寸法d(Φmm)
17
寸法p(mm)
225
チェーン線径(Φmm)
1本吊:6/7/8、2本吊:6/7、3/4本吊:6
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:6.0/7.0/8.0、2本吊:6.0/7.0、3/4本吊:6.0