曜日別特売
NEO45755GCNIP-09 ネオカット PU ハネウェル 42749289

NEO45755GCNIP-09 ネオカット PU ハネウェル 42749289
NEO45755GCNIP-09 ネオカット PU ハネウェル 42749289

ネオカット PU

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード42749289品番NEO45755GCNIP-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。

用途
薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20材質ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル黄緑/グレーゲージ数13耐切創性5入数(双)1トラスコ品番116-3830質量(g)60規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル色(手首部)EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 通常使用

色が気に入ったので試しに購入しました。
柔らかくて使いごこちはすごく良いです。
また大変丈夫なので長持ちしています
気に入りました。

対象商品 : 42749289
2020-03-26
用途: プレス機更油作業
山田石油株式会社

角ばった部分に引っ掛けても、手を切らずに安全に作業できた。今回はその現場での作業に必須な為購入したが、使い勝手も良い為今後も使用するだろう

2019-11-28
用途: ガラス処理
建設業・工事業

このての物の中では、安く、薄くてフィット感がありとてもいいです。ガシガシとガラスを砕く作業ができます。しかし刺しには弱いようで貫通して血が出ました。(針で刺された程度)レベル2は取り扱いに注意した方が良さそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする