ブレイン
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
42754636
品番
BR-672-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本
色
ブルー
直径(Φmm)
穴部分:90
外径(Φmm)
穴部分:145