※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
15
16
20
25
12
ねじピッチ
0.8
1
1.25
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42756856
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最小)2.05
寸法r(mm)
(最大)0.85
寸法S(mm)
3
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)11.20/(最小)9.43
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42756856
M5×25
42821037
M5×25
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました