曜日別特売
M6×140 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42757321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×140 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42757321
M6×140 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42757321

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード42757321品番M6×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM6材質ステンレス長さ(mm)140ねじピッチ1寸法t(mm)2.25~2.50寸法S(mm)4.03~4.105頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)3.12~3.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)12ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42757321M6×14042821502M6×140M6×140 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂 42821502六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)大阪魂1パック(1個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする