カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個L90ΦD38.1C1Φ100注文コード42761234品番A100-FMH38.1-100-90
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキーオプションプルスタッド、回り止めキー適合クランプボルト:MBF-M20W15.9L90H34Φd5ΦD38.1GM20D1Φ29C1Φ100K9図面番号2カッタ径125
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする