曜日別特売
BT50-FMH22.225-47-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761329

 

BT50-FMH22.225-47-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761329
BT50-FMH22.225-47-250 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761329

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個L250ΦD22.225C1Φ47注文コード42761329品番BT50-FMH22.225-47-250
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品回り止めキーオプションプルスタッド、回り止めキー適合クランプボルト:M10W8L250H17Φd2ΦD22.225GM10D1Φ12C1Φ47K5図面番号1カッタ径50/52
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする