MSTコーポレーション
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
L
60
ΦD
22.225
C1
Φ60
注文コード
42761548
品番
A63-FMH22.225-60-60
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クーラントダクト、回り止めキー
適合
クランプボルト:M10
W
8
L
60
Φd
3
ΦD
22.225
G
M10
D1
Φ16
C1
Φ60
K
3.5
図面番号
2
カッタ径
63/66
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。