MSTコーポレーション
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
L
250
ΦD
38.1
C1
Φ100
注文コード
42761575
品番
A100-FMH38.1-100-250
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキー
適合
クランプボルト:MBF-M20
W
15.9
L
250
Φd
5
ΦD
38.1
G
M20
D1
Φ29
C1
Φ100
K
9
図面番号
2
カッタ径
125
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。