曜日別特売
CBX-01 クリーンBOX MSTコーポレーション 42763228

 

CBX-01 クリーンBOX MSTコーポレーション 42763228
CBX-01 クリーンBOX MSTコーポレーション 42763228
CBX-01 クリーンBOX MSTコーポレーション 42763228
CBX-01 クリーンBOX MSTコーポレーション 42763228

クリーンBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード42763228品番CBX-01
参考基準価格(税別)¥1,060,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。
シンク一体型でコンパクト、省スペース。
給排水管工事不要でどこにでも設置可能。
洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。
冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。

付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15mオプション水切りサイドボックス、洗浄液材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400質量(kg)約100(洗浄液を含め約165)電源3相200V(定格15A)タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属)ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付)ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
注意
※必ず水系洗浄剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする