MSTコーポレーション
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
55
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
注文コード
42763657
品番
A40-SCD20-55
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法G1(mm)
M8×16
寸法G2(mm)
M4×12
寸法G3(mm)
M10
寸法□S(mm)
15~20
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
L
55
H
25
L1
30
H1
11
ΦC
49