MSTコーポレーション
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
70
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
注文コード
42763684
品番
A100-SCS20-70
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法W'(mm)
15~20
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
W
20.5
B
80
L
70
H
25
L1
26
H2
20
H1
9
W1
29.5
G2
M12
ΦC
99
W2
34