MSTコーポレーション
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
85
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
注文コード
42763693
品番
A63-SCD40-85
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法G3(mm)
M10
寸法□S(mm)
35~40
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
L
85
H
45
L1
52
H2
30
H1
12
G1
M12×20
G2
M6×12
ΦC
76