MSTコーポレーション
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
75
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
注文コード
42763727
品番
A100-SCD25-75
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法G3(mm)
M10
寸法□S(mm)
20~25
付属品
クランプスクリュ大(G1)×4ヶ
L
75
H
30
L1
35
H2
20
H1
8
G1
M8×16
G2
M4×12
ΦC
56