曜日別特売
A63-SCD25-70 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763745

 

A63-SCD25-70 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763745
A63-SCD25-70 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763745

サイドスクリュ/スマートグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個L70付属品クランプスクリュ大(G1)×4ヶ注文コード42763745品番A63-SCD25-70
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット

寸法G3(mm)M10寸法□S(mm)20~25付属品クランプスクリュ大(G1)×4ヶL70H30L135H220H18G1M8×16G2M4×12ΦC56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする