MSTコーポレーション
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
55
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
注文コード
42763763
品番
A63-SCS10-55
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法W'(mm)
5~10
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
W
10.5
B
50
L
55
H
20
L1
21
H2
17
H1
7.5
G1
M5
W1
20
G2
M10
ΦC
62
W2
23.5