曜日別特売
A63-SCD20-65 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763788

 

A63-SCD20-65 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763788
A63-SCD20-65 サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション 42763788

サイドスクリュ/スマートグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個L65付属品クランプスクリュ大(G1)×4ヶ注文コード42763788品番A63-SCD20-65
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット

寸法G3(mm)M10寸法□S(mm)15~20付属品クランプスクリュ大(G1)×4ヶL65H25L130H111G1M8×16G2M4×12ΦC49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする