シャンクホルダ/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42763849品番228F
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング

付属品偏心ピン質量(kg)Fユニット:1.3フロート±3(Fユニット仕様)旋回角度(°)±5(Fユニット仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする